Rotor Clip Sh-93ss | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15/16, 5pk | 5da89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

โรเตอร์คลิป SH-93SS แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15/16, 5Pk | AE3FTC 5DA89

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-93SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15/16, 5Pk

In Stock
รายการ: AE3FTC รุ่น: SH-93SSข้ามอ้างอิง: 5DA89

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿696 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดมาตรฐาน
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.340 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.290 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.028 "
เหมาะกับ Groove Dia0.882 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.046 "
สำหรับ Shaft Dia15 / 16 "
ID ฟรี0.867 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellRC44-51
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.042 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SH-93SS, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15/16, 5Pk
฿696 / แพ็ค