Rotor Clip Shr-156st Pa | รีเทนริง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-9/16 นิ้ว 5แพ็ก | 5ce53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SHR-156ST PA Retain Ring, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-9/16 นิ้ว, 5Pk | AE3CQX 5CE53

ROTOR CLIP แหวนยึด SHR-156ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-9/16 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AE3CQX รุ่น: SHR-156ST PAข้ามอ้างอิง: 5CE53
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
฿568 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสำหรับงานหนัก
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)2.140 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)2.050 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.047 "
เหมาะกับ Groove Dia1.468 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.12 "
สำหรับ Shaft Dia1-9 / 16 "
ID ฟรี1.437 "
Groove Dia ความอดทน+ 0.003 / -0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.109 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.109 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึด SHR-156ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-9/16 นิ้ว, 5Pk
฿568 / แพ็ค