Rotor Clip Shr-200st Pa | แหวนล็อคแบบหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว 5แพ็ก | 5ce57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SHR-200ST PA Heavy Retain Ring, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว, 5Pk | AE3CRA 5CE57

ROTOR CLIP แหวนยึดแบบหนา SHR-200ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว, 5Pk

In Stock
รายการ: AE3CRA รุ่น: SHR-200ST PAข้ามอ้างอิง: 5CE57
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
฿1,040 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสำหรับงานหนัก
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)2.640 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)2.530 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.060 "
เหมาะกับ Groove Dia1.880 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.139 "
สำหรับ Shaft Dia2"
ID ฟรี1.840 "
Groove Dia ความอดทน+ 0.003 / -0.004 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.125 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.125 "
ความอดทนความหนา+/- 0.004 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนยึดแบบหนา SHR-200ST PA, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2 นิ้ว, 5Pk
฿1,040 / แพ็ค