Rotor Clip Shr-75st Pa | แหวนล็อคแบบหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว ชุด 10 ชิ้น | 5ce39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SHR-75ST PA Heavy Retain Ring, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 10Pk | AE3CQP 5CE39

ROTOR CLIP SHR-75ST PA แหวนยึดแบบหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AE3CQP รุ่น: SHR-75ST PAข้ามอ้างอิง: 5CE39
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
฿257 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสำหรับงานหนัก
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.120 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.080 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.023 "
เหมาะกับ Groove Dia0.704 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.086 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.689 "
Groove Dia ความอดทน+ 0.001 / -0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.078 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790027049

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP SHR-75ST PA แหวนยึดแบบหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 10Pk
฿257 / แพ็ค