Rotor Clip Shr-87st Pa | แหวนล็อคแบบหนา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว ชุด 10 ชิ้น | 5ce41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SHR-87ST PA Heavy Retain Ring, 7/8 Inch External Dia., 10Pk | AE3CQQ 5CE41

ROTOR CLIP SHR-87ST PA แหวนยึดแบบหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AE3CQQ รุ่น: SHR-87ST PAข้ามอ้างอิง: 5CE41
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
฿370 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสำหรับงานหนัก
การกวาดล้าง Dia (ขยาย)1.250 "
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.200 "
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.027 "
เหมาะกับ Groove Dia0.821 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.086 "
สำหรับ Shaft Dia7 / 8 "
ID ฟรี0.804 "
Groove Dia ความอดทน+ 0.001 / -0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.005 "
รู Dia0.078 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.078 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP SHR-87ST PA แหวนยึดแบบหนา, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว, 10Pk
฿370 / แพ็ค