ถูวาล์ว Cp5d2 | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 24 Vdc, 2 สาย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUB VALVES CP5D2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 24 VDC, 2 สาย | CF3ETF

RUB VALVES CP5D2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงบิด 5 นิวตันเมตร 24 VDC 2 สาย

In Stock
รายการ: CF3ETF รุ่น: CP5D2
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
฿3,512 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
แรงบิดนิวตันเมตร 5
แรงดันไฟฟ้า (DC)VDC 24
ลวดลวด 2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17

รายละเอียดสินค้า:

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของ RuB Valves CP5D2 ใช้กับวาล์วที่กระตุ้นได้ของ RuB ขนาดสูงสุด 5/4 นิ้ว เพื่อแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนไหวทางกล ทำให้สามารถเปิดหรือปิดวาล์วได้จากระยะไกล แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้านี้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า RuB Valves CP5D2 มีตัวเรือนพลาสติกสำหรับฉนวนกันความร้อนและต้านทานการกัดกร่อน
  • มาพร้อมกับไมโครสวิตช์ที่ทำงานสำหรับสัญญาณเปิด-ปิด และจ่ายกระแสได้สูงถึง 1A ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่แม่นยำ
  • แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้านี้ติดตั้งโดยตรงบนวาล์วเพื่อการจัดตำแหน่งเพลาที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ตำแหน่งที่มองเห็นได้เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอน
  • แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้านี้ถอดประกอบได้ง่ายสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล

มาตรฐานและการรับรอง:

  • IP65

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เวลาทำงานของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า RuB Valves CP5D2 คืออะไร

A.

  • 5 วินาทีสำหรับ 24VDC
  • 20 วินาทีสำหรับ 24VAC, 110 ถึง 120VAC และ 230VAC ที่ 50Hz

Q. รอบการทำงานของแอคชูเอเตอร์นี้คืออะไร?

ก. 60%.

ถาม ช่วงอุณหภูมิการทำงานของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า RuB Valves CP5D2 คืออะไร

A. -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าราคา
RUB VALVES CP5A2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 230V, 2 สาย | CF3ERZ ซีพี5เอ2230V฿2,967
RUB VALVES CP5A3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 230V, 3 สาย | CF3ETA ซีพี5เอ3230V฿2,967
RUB VALVES CP5B2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 110V, 2 สาย | CF3ETB ลดาวัลย์ 5110V฿2,967
RUB VALVES CP5B3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 110V, 3 สาย | CF3ETC ลดาวัลย์ 5110V฿2,967
RUB VALVES CP5C2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 24V, 2 สาย | CF3ETD ซีพี5ซี224V฿2,967
RUB VALVES CP5C3 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า, แรงบิด 5 Nm, 24V, 3 สาย | CF3ETE ซีพี5ซี324V฿2,967
RUB VALVES CP-KI09 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขนาดกะทัดรัด | CF3ETG ซีพี-KI09-฿403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUB VALVES CP5D2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงบิด 5 นิวตันเมตร 24 VDC 2 สาย
฿3,512 / หน่วย