RUBBERMAID 1902467 รถเข็นแม่บ้าน สีดำ สูง 17 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแม่บ้าน |
รถเข็นวัสดุ | พลาสติก |
สี | Black |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 17 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 22 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.66 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชั้นวาง | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618900PLAT | 2 | 8" | (2) แข็ง, (2) หมุน | 18.625 " | 61.75 " | 23.125 " | - | - | ฿95,841 | ||
FG9T7800BLA | 2 | 4" | หมุน | 53.5 " | 51.75 " | 22 " | 8" | ยางเทอร์โมพลาสติก | ฿59,247 | ||
FG618900BLA | 1 | 8" | หมุน | 50 " | 60 " | 22 " | 8" | ยางเทอร์โมพลาสติก | ฿63,551 | ||
1902466 | 1 | - | - | 21.25 " | 22 " | 15 " | 4" | ยูรีเทน | ฿32,605 | ||
1902465 | 1 | - | - | 24.75 " | 22 " | 15 " | 4" | ยูรีเทน | ฿30,497 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.