RUBBERMAID FG130700BLA ฝาปิดกระบะสีดำ ขนาด 13-1/2 คิวบิกฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝารถบรรทุกเอียง |
สี | Black |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 13-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
วัสดุ | เอ็มดีพีอี |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 56.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131700BLA | 27 ลูกบาศ์ก ฟุต | เอ็มดีพีอี | 8.375 " | 69.5 " | 34 " | ฿15,111 | ||
FG9T2300BLA | 27 ลูกบาศ์ก ฟุต | เอ็มดีพีอี | 9" | 66.875 " | 34.5 " | ฿14,139 | ||
FG9T2200BLA | 13-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | เอ็มดีพีอี | 9" | 52 " | 27.875 " | ฿9,636 | ||
FG102800BLA | 20-1 / 4 ลบ.ม. ฟุต | HDPE | 8.75 " | 61 " | 31.75 " | ฿14,132 | ||
FG102700BLA | 40-1 / 2 ลบ.ม. ฟุต | เอ็มดีพีอี | 3" | 82.875 " | 44.5 " | ฿18,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.