RUBBERMAID FG172100GREY รังและสแต็คคอนเทนเนอร์ 19-1/2 นิ้ว สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stack และ Nest Container |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 9.25 " |
ความยาวภายใน | 15.625 " |
ความกว้างภายใน | 12 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 10 " |
ความยาวภายนอก | 19.5 " |
ความกว้างภายนอก | 15.5 " |
ใช้ Lid Number | Mfr. เลขที่ FG172000GRAY |
ปริมาณ | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 1.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ใช้ Lid Number | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG173100 สีเทา | 2.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | 19.5 " | 16.5 " | 10 " | 23.5 " | 19.5 " | Mfr. เลขที่ FG173000GRAY | ฿3,270 | ||
FG172200 สีเทา | 1.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | 12.25 " | 14 " | 12.75 " | 13 " | 19.5 " | 15.5 " | Mfr. เลขที่ FG172000GRAY | ฿3,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.