RUBBERMAID FG261960YEL ถังขยะฝาเรียบ สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะด้านบน |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 19.875 " |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 20 แกลลอน. |
ความสูง | 2.75 " |
วัสดุ | HDPE |
ประเภทการปิดการเปิด | Snap-On |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | Flat |
ชนิดภาพเขียน | กลมแบน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.04 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการปิดการเปิด | ความจุ | สี | รูปร่าง | การออกแบบยอดนิยม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG354800 สีเทา | เปิดอยู่ | - | สีเทา | รอบ | กรวย | - | เส้นผ่านศูนย์กลาง 16-1 / 8 " | 16.125 " | ฿2,961 | ||
FG9W7200BLA | ที่ใส่บานพับ | - | Black | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | โดม | Snap On, บานพับเปียโน, สไตล์โดม | 30 " | - | ฿18,963 | ||
FG267360BLA | การแกว่ง | - | Black | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วางด้านบน | สวิงท็อป | 11.375 " | - | ฿4,108 | ||
FG267400BLA | ที่ใส่บานพับ | - | Black | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Flat | ที่ใส่บานพับ | 13.5 " | - | ฿6,032 | ||
FG268988BLA | การแกว่ง | - | Black | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | วางด้านบน | - | 16 " | - | ฿3,535 | ||
FG9W1600LGREY | - | - | สีเทา | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Flat | slotted | 11.62 " | - | - | RFQ
| |
FG261960WHT | Snap-On | - | ขาว | รอบ | Flat | กลมแบน | - | 19.875 " | ฿722 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.