RUBBERMAID FG263200RED คอนเทนเนอร์อเนกประสงค์ 32 แกลลอน Lldpe สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ยูทิลิตี้ |
Dia ล่าง | 14-3 / 4 " |
ความจุ | 32 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | สารป้องกันรังสียูวี |
ความสูง | 27.75 " |
ความยาว | 27.75 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
รูปร่าง | รอบ |
Dia ยอดนิยม | 22 " |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 3924905650 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264360BLA | 24 " | 44 แกลลอน. | Black | 24 " | 31.5 " | 31 " | พลาสติก | รอบ | ฿5,500 | ||
FG264360 สีเทา | - | 44 แกลลอน. | สีเทา | 24 " | 31.5 " | - | พลาสติก | รอบ | ฿5,500 | ||
FG264360YEL | 24.5 " | 44 แกลลอน. | สีเหลือง | 24 " | 31.5 " | 31.25 " | พลาสติก | รอบ | ฿5,500 | ||
FG264360 บลู | 22 45 / 64 " | 44 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 24 " | 31.5 " | 22 45 / 64 " | พลาสติก | รอบ | ฿5,538 | ||
FG264360 แดง | - | 44 แกลลอน. | สีแดง | 24 " | 31.5 " | - | พลาสติก | รอบ | ฿5,500 | ||
FG263256 สีเทา | - | 32 แกลลอน. | สีเทา | 22 " | 27.25 " | - | เอทิลีน | รอบ | ฿3,188 | ||
FG264356 สีเทา | - | 44 แกลลอน. | สีเทา | 24 " | 31.5 " | - | เอทิลีน | รอบ | ฿4,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.