Rubbermaid Fg295600beig | ถังขยะเปิดด้านบน สี่เหลี่ยม 7 แกลลอน | 4hc00 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERMAID FG295600BEIG ถังขยะแบบเปิดโล่งทรงสี่เหลี่ยม 7 แกลลอน | AD7YAA 4HC00

RUBBERMAID FG295600BEIG ถังขยะเปิดฝา สี่เหลี่ยม 7 แกลลอน

In Stock
รายการ: AD7YAA รุ่น: FG295600BEIGข้ามอ้างอิง: 4HC00
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
฿808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังขยะแบบเปิดด้านบน
ความจุ7 แกลลอน.
สีผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
ความลึก10-13 / 64 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง14.625 "
เสร็จสิ้นเรียบ
ความสูง15 "
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ความยาว14.375 "
วัสดุLLDPE
สไตล์การติดตั้งยืนฟรี
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การออกแบบยอดนิยมจุดเปิด
ประเภทยอดนิยมจุดเปิด
ความกว้าง10.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)8.97
ความยาวเรือ (ซม.)37.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS3924905650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงวัสดุพื้นฐานความจุในร่มกลางแจ้งความยาววัสดุสไตล์การติดตั้งราคา
RUBBERMAID FGSO820PLBK ถังขยะแบบเปิดครึ่งรอบ 9 แกลลอน | AB2GUR 1LYL6 FGSO820PLBKถังขยะแบบเปิดด้านบน32 "-9 แกลลอน.ในร่ม-เหล็กยืนฟรี฿19,240
RUBBERMAID FGWMB30RBK ถังขยะแบบเปิดฝาสี่เหลี่ยม 7.5 แกลลอน | AB2GUT 1LYL7 FGWMB30RBKถังขยะแบบเปิดด้านบน16 "-7.5 แกลลอน.ในร่ม8.5 "ตาข่ายเหล็กน้ำหนักเบายืนฟรี-
RFQ
RUBBERMAID FGWMB20SLV ถังขยะทรงกลม 5 แกลลอนสีเงิน | AB2GUV 1LYL9 FGWMB20SLVถังขยะแบบเปิดด้านบน14 "-5 แกลลอน.ในร่ม-ตาข่ายเหล็กน้ำหนักเบายืนฟรี฿1,723
RUBBERMAID FGAOT35SAPL ถังขยะแบบเปิดได้ทรงกลม 35 แกลลอนสีเงิน | AC2GYR 2KDP7 FGAOT35SAPLถังขยะแบบเปิดด้านบน32 "-35 แกลลอน.ในร่ม-อลูมิเนียมยืนฟรี฿66,195
RUBBERMAID FGAOT62SAPL ถังขยะแบบเปิดได้ทรงกลม 55 แกลลอนสีเงิน | AC2GYT 2KDP 8 FGAOT62SAPLถังขยะแบบเปิดด้านบน35 "-55 แกลลอน.ในร่ม-อลูมิเนียมยืนฟรี฿99,684
RUBBERMAID FGSC14SSPL ถังขยะเปิดฝาทรงเหลี่ยมสเตนเลสสตีล | AC2GYV 2KDR 1 FGSC14SSPLถังขยะแบบเปิดด้านบน30 "-24 แกลลอน.ในร่ม14.75 "เหล็กกล้าไร้สนิมยืนฟรี฿37,047
RUBBERMAID FGSC18SSPL ถังขยะเปิดฝาทรงเหลี่ยมสเตนเลสสตีล | AC2GYW 2KDR 2 FGSC18SSPLถังขยะแบบเปิดด้านบน31.25 "-40 แกลลอน.ในร่ม18.75 "เหล็กกล้าไร้สนิมยืนฟรี฿68,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERMAID FG295600BEIG ถังขยะเปิดฝา สี่เหลี่ยม 7 แกลลอน
฿808 / หน่วย