RUBBERMAID FG295606GRN ถังรีไซเคิล 7 แกลลอน สีเขียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์รีไซเคิลข้างโต๊ะ |
ความจุ | 7 แกลลอน. |
สี | สีเขียว |
ความสูง | 15 " |
ความยาว | 14.375 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนที่เปิด | 1 |
รีไซเคิลวัสดุ | กระดาษ / กระป๋อง / ขวด / พลาสติก |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สัญลักษณ์ | รีไซเคิลสากล |
Top | จุดเปิด |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 10.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG295573 บลู | 3.4 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 12.13 " | 11.375 " | 8.25 " | ฿625 | ||
FG295673 บลู | 7 แกลลอน. | สีน้ำเงิน | 15 " | 14.375 " | 10.25 " | ฿832 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.