RUBBERMAID FG295700BLA ถังขยะเปิดโล่ง สี่เหลี่ยม 10.3 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะแบบเปิดด้านบน |
ความจุ | 10.3 แกลลอน. |
สี | Black |
ความลึก | 11 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15.25 " |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูง | 19.875 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 15.25 " |
วัสดุ | LLDPE |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
การออกแบบยอดนิยม | จุดเปิด |
ประเภทยอดนิยม | จุดเปิด |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | วัสดุพื้นฐาน | ความจุ | ในร่มกลางแจ้ง | ความยาว | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSO820PLBK | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 32 " | - | 9 แกลลอน. | ในร่ม | - | เหล็ก | ยืนฟรี | ฿19,240 | ||
FGWMB30RBK | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 16 " | - | 7.5 แกลลอน. | ในร่ม | 8.5 " | ตาข่ายเหล็กน้ำหนักเบา | ยืนฟรี | - | RFQ
| |
FGWMB20SLV | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 14 " | - | 5 แกลลอน. | ในร่ม | - | ตาข่ายเหล็กน้ำหนักเบา | ยืนฟรี | ฿1,723 | ||
FGAOT35SAPL | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 32 " | - | 35 แกลลอน. | ในร่ม | - | อลูมิเนียม | ยืนฟรี | ฿61,309 | ||
FGAOT62SAPL | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 35 " | - | 55 แกลลอน. | ในร่ม | - | อลูมิเนียม | ยืนฟรี | ฿93,304 | ||
FGSC14SSPL | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 30 " | - | 24 แกลลอน. | ในร่ม | 14.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ยืนฟรี | ฿37,047 | ||
FGSC18SSPL | ถังขยะแบบเปิดด้านบน | 31.25 " | - | 40 แกลลอน. | ในร่ม | 18.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ยืนฟรี | ฿61,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.