RUBBERMAID FG345700BLA ยูทิลิตี้รถเข็น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นบริการที่แนบมา |
ความจุต่อชั้นวาง | 100 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | Black |
องค์ประกอบ | 2 ด้านที่แนบมา |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 11.75 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 11 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 11.75 " |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
จัดการความสูง | 37-7 / 8 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | HDPE |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 37.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.63 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.625 " |
ความยาวชั้นวาง | 40 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 20 " |
สไตล์ | ลิ้นชักเลื่อนที่ล็อคได้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความจุต่อชั้นวาง | สี | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | องค์ประกอบ | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG409300BLA | 40.375 " | 100 ปอนด์ | Black | 20 " | 3 ด้านที่แนบมา | 3 ด้านที่แนบมา | 28.75 " | 300 ปอนด์ | ฿37,110 | ||
FG409500BLA | 40.375 " | 150 ปอนด์ | Black | 20 " | ตู้ล็อคได้ | 3 ด้านที่แนบมา | 28.75 " | 300 ปอนด์ | ฿44,905 | ||
FG409300 วิธีการ | 40.375 " | 100 ปอนด์ | สีขาวนวล | 20 " | 3 ด้านที่แนบมา | 3 ด้านที่แนบมา | 28.75 " | 300 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.