RUBBERMAID FG353000BLA ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่ 28 ถึง 40 แกลลอน สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่ |
ขนาดล้อ | 3" |
สี | Black |
ความลึก | 17.25 " |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 28 ถึง 40 gal |
ความสูง | 6.25 " |
ความยาว | 17.25 " |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | HDPE |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความกว้าง | 17.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ขนาดล้อ | สี | รูปร่าง | ความกว้าง | ความลึก | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264043BLA | HDPE | 3" | Black | รอบ | - | - | 20 ถึง 55 gal | 6.625 " | ฿8,760 | ||
FG264000BLA | ยาง / เหล็ก | 3" | Black | รอบ | - | - | 20 ถึง 55 gal | 6.625 " | ฿4,386 | ||
FG264600BLA | HDPE | 4" | Black | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 20.25 " | 45 " | 20 ถึง 55 gal | 8" | ฿17,576 | ||
1968468 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | สีเทา | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 9 5 / 16 " | - | 16 ถึง 23 gal | 9" | ฿14,204 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.