RUBBERMAID FG443600BLA รถยกพื้นมาตรฐาน 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
การกำหนดค่าล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) คงที่, (2) หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
สี | Black |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.25 " |
ความยาวดาดฟ้า | 48 " |
วัสดุพื้นดาดฟ้า | พลาสติก |
ประเภทเด็ค | พลาสติก |
ความกว้างของดาดฟ้า | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงโดยรวม | 41.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG440300BLA | 39.75 " | 6" | ยาง | 36 " | 24 " | 9.25 " | 36 " | 24 " | ฿35,857 | ||
FG440600BLA | 39.75 " | 6" | Polyolefin | 36 " | 24 " | 9.25 " | 36 " | 24 " | ฿36,037 | ||
FG444100BLA | 41.75 " | 8" | Polyolefin | 48 " | 24 " | 11.25 " | 48 " | 24 " | ฿41,001 | ||
FG447100BLA | 41.625 " | 8" | Polyolefin | 60 " | 30 " | 11.25 " | 60 " | 30 " | ฿55,313 | ||
FG443610BLA | 41.75 " | 8" | นิวเมติก | 48 " | 24 " | 11.25 " | 48 " | 24 " | ฿49,009 | ||
FG446600BLA | 41.625 " | 8" | ยาง | 60 " | 30 " | 11.25 " | 60 " | 30 " | ฿39,925 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.