RUBBERMAID FG470800BLA รถบรรทุก สีดำ 8 คิว 700 ปอนด์ โหลด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกอเนกประสงค์ |
ความจุบุชเชล | 6.4 บุชเชล |
ล้อ Dia. | 4" |
ประเภทล้อ | (2) แข็งและ (2) หมุนติดในรูปแบบเพชร |
สี | Black |
ความจุโหลด | 700 ปอนด์ |
วัสดุ | เอ็มดีพีอี |
ฝาเสริม | FG460900 |
ความสูงโดยรวม | 28.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 38.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ปริมาณ | 8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 5/16 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG471200BLA | 4" | (2) แข็งและ (2) หมุนติดในรูปแบบเพชร | 800 ปอนด์ | 33.875 " | 43.25 " | 28 " | 12 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿52,093 | ||
FG471600BLA | 5" | (2) แข็งและ (2) หมุนติดในรูปแบบเพชร | 1000 ปอนด์ | 38.25 " | 44.375 " | 31 " | 16 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿68,248 | ||
FG472000BLA | 5" | (2) แข็งและ (2) หมุนติดในรูปแบบเพชร | ปอนด์ 1200 | 37.875 " | 48.25 " | 34.125 " | 20 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿77,375 | ||
FG472700BLA | 5" | (4) หมุน | ปอนด์ 1200 | 42.875 " | 59 " | 34 " | 27 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿61,783 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.