RUBBERMAID FG758888GRN ถังม็อบและหัวบีบ 35 ควอร์ต สีเขียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถังและ Wringer |
ความจุ | 35 คิว |
ประเภทล้อ | 3 "การไม่ทำเครื่องหมาย |
สี | สีเขียว |
จัดการวัสดุ | โลหะ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
กลไก | ดำเนินการด้วยมือ |
ความสูงโดยรวม | 36.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 1 / 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 7 / 10 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ประเภท Wringer | กดด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | จัดการวัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688YEL | 44 คิว | สีเหลือง | โลหะ | 38 " | 24 " | 17 " | ฿19,966 | ||
FG757688YEL | 44 คิว | สีเหลือง | โลหะ | 38 " | 24 " | 17 " | ฿21,195 | ||
FG738000YEL | 31 คิว | สีเหลือง | โลหะ | 32.25 " | 13.25 " | 22.625 " | ฿8,138 | ||
FGQ93000BLUE | 28 คิว | สีน้ำเงิน | พลาสติก | 16 1 / 5 " | 14 7 / 10 " | 26 1 / 5 " | ฿9,224 | ||
FGQ90088YEL | 28 คิว | สีเหลืองและสีเทา | พลาสติก | 16 1 / 9 " | 14.5 " | 26 1 / 5 " | ฿9,973 | ||
FG758088YEL | 35 คิว | สีเหลือง | - | 36.5 " | 20 1 / 9 " | 15 7 / 10 " | ฿9,054 | ||
FG758888 แดง | 35 คิว | สีแดง | โลหะ | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ฿12,126 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.