RUBBERMAID FG917388BLA ถังขยะ 45 แกลลอน ดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
ความจุ | 45 แกลลอน. |
สี | Black |
ความลึก | 25 " |
เสร็จสิ้น | สารป้องกันรังสียูวี |
ความสูง | 41.5 " |
ความยาว | 24.875 " |
วัสดุ | พลาสติก |
สไตล์การติดตั้ง | ยืนฟรี |
จำนวนที่เปิด | 4 |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความแข็งแรง | การ Heavy Duty |
Top | ที่ใส่บานพับ |
การออกแบบยอดนิยม | ที่ใส่บานพับ |
ความกว้าง | 24.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ในร่มกลางแจ้ง | วัสดุพื้นฐาน | ความจุ | ความยาว | วัสดุ | จำนวนที่เปิด | ประเภทการปิดการเปิด | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100สีเทา | - | - | 65 แกลลอน. | 32 1 / 3 " | เอ็มดีพีอี | 1 | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿17,341 | ||
FG9W2173BLUE | - | - | 65 แกลลอน. | 32 1 / 3 " | เอ็มดีพีอี | 1 | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | RFQ
| |
FG9W2200สีเทา | - | - | 95 แกลลอน. | 35 2 / 5 " | เอ็มดีพีอี | 1 | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿20,200 | ||
FG9W2273BLUE | - | - | 95 แกลลอน. | 35 2 / 5 " | เอ็มดีพีอี | 1 | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿20,200 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35 แกลลอน. | 21.437 " | พลาสติก | 1 | - | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | RFQ
| |
FG843088BLA | ของเล่นกลางแจ้ง | - | 35 แกลลอน. | 21.5 " | พลาสติก | 1 | - | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿34,167 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 แกลลอน. | 24.875 " | พลาสติก | 2 | - | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ฿45,494 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.