RUBBERMAID FG9T6800BLA รถเข็นเอนกประสงค์ 300 ปอนด์ ความจุ Ppl 3 ชั้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 100 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ขนาดล้อ | 3" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | Black |
องค์ประกอบ | 2 ด้านที่แนบมา |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 11.75 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 28.75 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 11.75 " |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
จัดการ | โค้งมน |
จัดการความสูง | 37-7 / 8 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ขาวัสดุ | โพรพิลีน |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 39 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ความยาวชั้นวาง | 38.75 " |
วัสดุชั้นวาง | โพรพิลีน |
ความกว้างของชั้นวาง | 20.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | จัดการ | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | สีขา | ขาวัสดุ | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | Black | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,425 | ||
FG452089BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | Black | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,366 | ||
FG452089เบก | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 250 ปอนด์ | 5" | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | โพรพิลีน | 1.5 " | 500 ปอนด์ | ฿15,452 | ||
FG430000BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพิ่มความสะดวกสบายในการผลักและดึง | 200 ปอนด์ | 5" | สีแดง | อลูมิเนียม | - | 400 ปอนด์ | ฿44,424 | ||
FG9T6600BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | ยก | 250 ปอนด์ | - | - | - | 4" | 300 ปอนด์ | ฿11,997 | ||
FG9T6700BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 250 ปอนด์ | - | - | - | 4" | 500 ปอนด์ | ฿15,405 | ||
FG342100BLA | รถเข็นอเนกประสงค์ | - | 50 ปอนด์ | 3" | - | พลาสติก | - | 150 ปอนด์ | ฿23,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.