สาวใช้ยาง Fgd21306bl00 | ไม้ม็อบเบลนด์เปียก ขนาดใหญ่ สีฟ้า 4 ชั้น | 8zcr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERMAID FGD21306BL00 ม็อบม็อบ เปียก ขนาดใหญ่ สีฟ้า 4 ชั้น | AF4KLD 8ZCR9

RUBBERMAID FGD21306BL00 ม็อบถูพื้นแบบเปียกขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน 4 ชั้น

In Stock
รายการ: AF4KLD รุ่น: FGD21306BL00ข้ามอ้างอิง: 8ZCR9
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
฿1,001 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผสมซับ
วัสดุพื้นฐานไหมสังเคราะห์
สีสีน้ำเงิน
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
ประเภทการเชื่อมต่อประตูด้านข้าง
น้ำหนักแห้ง16 ถึง 22 ออนซ์
ประเภทสิ้นสุดห่วง
ขนาดแถบคาดศีรษะ1"
ซักผ้าได้ใช่
ความยาว35 "ถึง 41"
วัสดุผ้าฝ้ายผสมสังเคราะห์
สไตล์ซับเชือก
เร่4
ความกว้าง5 1/2 ถึง 6 1/2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานสีประเภทการเชื่อมต่อน้ำหนักแห้งขนาดแถบคาดศีรษะความยาวราคา
RUBBERMAID FGD21206GR00 ไม้ถูพื้นเขียวกลาง | AF3NUZ 8A637 FGD21206GR00ฝ้ายสีเขียวประตูด้านข้าง8 ถึง 16 ออนซ์1"31 "ถึง 37"฿815
RUBBERMAID FGD21206RD00 ไม้ถูพื้นกลางแดง | AF3NVA 8A639 FGD21206RD00ฝ้ายสีแดงประตูด้านข้าง8 ถึง 16 ออนซ์1"31 "ถึง 37"฿815
RUBBERMAID FGD21306WH00 ม็อบถูพื้นแบบเปียกขนาดใหญ่ สีขาว | AF3NVB 8A640 FGD21306WH00ฝ้ายขาวประตูด้านข้าง16 ถึง 22 ออนซ์1"35 "ถึง 41"฿1,001
RUBBERMAID FGE23800BL00 ม็อบม็อบ เปียก ฟ้ากลาง | AF4EJW 8TPK3 FGE23800BL00ฝ้ายสีน้ำเงินหนีบไซล์22 ถึง 28 ออนซ์สากล39 "ถึง 45"฿891
RUBBERMAID FGD21306RD00 ม็อบม็อบ เปียก ขนาดใหญ่ สีแดง | AF4EWQ 8UK78 FGD21306RD00ฝ้ายสีแดงประตูด้านข้าง16 ถึง 22 ออนซ์1"35 "ถึง 41"฿1,001
RUBBERMAID FGD21206BL00 ม็อบม็อบ เปียก ฟ้ากลาง 4 ชั้น | AF4LGU 9ACA9 FGD21206BL00ไหมสังเคราะห์สีน้ำเงินประตูด้านข้าง8 ถึง 16 ออนซ์1"31 "ถึง 37"฿815
RUBBERMAID FGD21306GR00 Blend Mop Large Green | AF4TQT 9JW 92 FGD21306GR00ฝ้ายสีเขียวประตูด้านข้าง16 ถึง 22 ออนซ์1"35 "ถึง 41"฿1,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERMAID FGD21306BL00 ม็อบถูพื้นแบบเปียกขนาดใหญ่ สีน้ำเงิน 4 ชั้น
฿1,001 / หน่วย