Rubbermaid Fgf11600wh00 | ม็อบเปียกตัดปลาย 16 ออนซ์ | 5m971 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERMAID FGF11600WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด 16 ออนซ์ | AE4NZB 5M971

RUBBERMAID FGF11600WH00 ม็อบถูพื้นแบบเปียก 16 ออนซ์

In Stock
รายการ: AE4NZB รุ่น: FGF11600WH00อ้างอิงไขว้: 5M971

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿380 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไม้ถูพื้นแบบตัดปลาย
วัสดุพื้นฐานฝ้าย
สีขาว
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
ประเภทการเชื่อมต่อประตูด้านข้าง
น้ำหนักแห้ง16 ถึง 22 ออนซ์
ประเภทสิ้นสุดตัด
ขนาดแถบคาดศีรษะ1"
ซักผ้าได้ใช่
ความยาว30 1/2 "ถึง 36 1/2"
วัสดุฝ้าย
สไตล์ซับเชือก
เร่4
ความกว้าง5 1/2 ถึง 6 1/2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นซักผ้าได้วัสดุพื้นฐานสีความยาววัสดุความกว้างประเภทการเชื่อมต่อน้ำหนักแห้งราคา
RUBBERMAID FGV15600WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 16 สีขาว 5 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00ไม่ฝ้ายขาว30 1/2 "ถึง 36 1/2"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "หนีบไซล์8 ถึง 16 ออนซ์฿5,680
RUBBERMAID FGV15700WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 20 สีขาว 5 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00ไม่ฝ้ายขาว34 "ถึง 40"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "หนีบไซล์8 ถึง 16 ออนซ์฿6,100
RUBBERMAID FGV11700WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 20 สีขาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00ไม่ฝ้ายขาว34 "ถึง 40"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "ประตูด้านข้าง8 ถึง 16 ออนซ์฿5,260
RUBBERMAID FGV15800WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 24 สีขาว 5 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLK 14J844 FGV15800WH00ไม่ฝ้ายขาว39 "ถึง 45"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "หนีบไซล์16 ถึง 22 ออนซ์฿6,706
RUBBERMAID FGV15900WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 32 สีขาว 5 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00ไม่ฝ้ายขาว39 "ถึง 45"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "หนีบไซล์22 ถึง 28 ออนซ์฿8,341
RUBBERMAID FGV11900WH00 ไม้ถูพื้นแบบปลายตัด # 32 สีขาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00ไม่ฝ้ายขาว39 "ถึง 45"ฝ้าย5 1/2 ถึง 6 1/2 "ประตูด้านข้าง22 ถึง 28 ออนซ์฿8,140
RUBBERMAID FGF13700GR00 ม็อบปลายม็อบ 24oz 6PK สีเขียว ที่คาดผม 5 นิ้ว | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00ไม่สังเคราะห์สีเขียว7.5 "ผสมสังเคราะห์6.5 "หนีบไซล์22 ถึง 28 ออนซ์฿6,261

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERMAID FGF11600WH00 ม็อบถูพื้นแบบเปียก 16 ออนซ์
฿380 / หน่วย