RUBBERMAID FGF51900BL00 ม็อบถูพื้นแบบปลายตัด 32 ออนซ์ 1 นิ้ว - แพ็ค 12 ด้าม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้ถูพื้นเปียก |
วัสดุพื้นฐาน | ฝ้าย |
สี | สีน้ำเงิน |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ประตูด้านข้าง |
น้ำหนักแห้ง | 28 ถึง 34 ออนซ์ |
ประเภทสิ้นสุด | ตัด |
ขนาดแถบคาดศีรษะ | 1" |
ซักผ้าได้ | ไม่ |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ผสมสังเคราะห์ |
สไตล์ซับ | เชือก |
เร่ | 4 |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุพื้นฐาน | สี | วัสดุ | สไตล์ซับ | เร่ | ความกว้าง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿8,540 | ||
FGF51700BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,703 | ||
FGF55700BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 5" | หนีบไซล์ | ฿9,347 | ||
FGF51700WH00 | 6" | ฝ้าย | ขาว | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,490 | ||
FGF51800BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿10,647 | ||
FGF55800BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 5" | หนีบไซล์ | ฿10,120 | ||
FGF51800WH00 | 6" | ฝ้าย | ขาว | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿10,241 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.