RUBBERMAID FGST40EPLRD ถังขยะแบบขั้นบันได 40 แกลลอน สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ถังขยะ |
ความจุ | 40 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | เหยียบย่าง |
ความลึก | 15 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 30 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
การออกแบบยอดนิยม | ปิดตัวเอง |
ประเภทยอดนิยม | การปิดตัวเอง |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความจุ | สี | รูปร่าง | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPRD | เหล็ก | 7 แกลลอน. | สีแดง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ปิดตัวเอง | 12 " | 12 " | 12 " | ฿17,230 | ||
FGST7SSPL | เหล็กกล้าไร้สนิม | 7 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ปิดตัวเอง | 12 " | - | 12 " | - | RFQ
| |
FGST12EPRD | เหล็ก | 12 แกลลอน. | สีแดง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ปิดตัวเอง | 12 " | 12 " | 12 " | ฿17,920 | ||
FGST12SSPL | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ปิดตัวเอง | 12 " | - | 12 " | ฿30,385 | ||
FGST24EPRD | เหล็ก | 24 แกลลอน. | สีแดง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ปิดตัวเอง | 15 " | 15 " | 15 " | ฿24,091 | ||
FG614500WHT | พลาสติก | 18 แกลลอน. | ขาว | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ฿11,584 | ||
FG614600WHT | พลาสติก | 23 แกลลอน. | ขาว | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | - | 16.12 " | - | 16.125 " | ฿15,286 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.