Rud Chain 7100180 | รอกแหวน 180 จุดหมุน 3120 ปอนด์ ความจุโหลด | 16a739 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUD CHAIN ​​7100180 Hoist Ring 180 Pivot 3120 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUX 16A739

RUD CHAIN 7100180 รอกแหวน 180 Pivot 3120 Lb.load Capacity

In Stock
รายการ: AA7JUX รุ่น: 7100180ข้ามอ้างอิง: 16A739
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
฿8,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ประกันตัว Dia.3 / 8 "
มิติข้อมูล B1-15 / 16 "
มิติข้อมูล C1.375 "
มิติ E4-7 / 32 "
มิติ F13 / 16 "
แรงบิดในการติดตั้ง7 ฟุต - ปอนด์
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
เดือยองศา 180
มุมหมุนองศา 360
ขนาดเกลียวM12 x 1.75
ขีด จำกัด การโหลดงาน3120 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eมิติ Fขนาดเกลียวขีด จำกัด การโหลดงานราคา
RUD CHAIN ​​7103720 Hoist Ring 180 Pivot 660 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25£ 660฿7,564
RUD CHAIN ​​7103715 Hoist Ring 180 Pivot 990 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 ปอนด์฿7,968
RUD CHAIN ​​7100430 Hoist Ring 180 Pivot 2860 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 ปอนด์฿8,748
RUD CHAIN ​​7100800 Hoist Ring 180 Pivot 4400 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 ปอนด์฿14,078
RUD CHAIN ​​7100640 Hoist Ring 180 Pivot 7700 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 ปอนด์฿19,367
RUD CHAIN ​​7100650 รอกสลิง 180 เดือย 11000 ปอนด์ กำลังโหลด | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 ปอนด์฿24,054
RUD CHAIN ​​7999059 Hoist Ring 180 Pivot 17 600 Lb. กำลังโหลด | AA7JVC 16A744 79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 ปอนด์฿41,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUD CHAIN 7100180 รอกแหวน 180 Pivot 3120 Lb.load Capacity
฿8,202 / หน่วย