Rud Chain 7990314 | รอกแหวน 0 จุดหมุน รับน้ำหนักได้ 3300 ปอนด์ | 6lya4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUD CHAIN ​​7990314 Hoist Ring 0 Pivot ความจุโหลด 3300 ปอนด์ | AE9TAC 6LYA4

RUD CHAIN 7990314 รอกแหวน 0 Pivot 3300 Lb.load Capacity

In Stock
รายการ: AE9TAC รุ่น: 7990314ข้ามอ้างอิง: 6LYA4
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
฿7,416 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
ประกันตัว Dia.19 / 32 "
มิติข้อมูล B19 / 32 "
มิติข้อมูล C9 / 16 "
มิติ E1-25 / 64 "
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
เดือยองศา 0
มุมหมุนองศา 360
ขนาดเกลียวM16 x 2
ขีด จำกัด การโหลดงาน3300 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8431310060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cมิติ Eขนาดเกลียวขีด จำกัด การโหลดงานราคา
RUD CHAIN ​​7992989 Hoist Ring 0 Pivot ความจุในการรับน้ำหนัก 660 ปอนด์ | AE9RZZ 6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25£ 660฿4,398
RUD CHAIN ​​7990311 Hoist Ring 0 Pivot ความจุโหลด 880 Lb | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5£ 880฿5,544
RUD CHAIN ​​7990312 Hoist Ring 0 Pivot 1650 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 ปอนด์฿5,419
RUD CHAIN ​​7990315 Hoist Ring 0 Pivot 5070 Lb.load Capacity | รอกโซ่ AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 ปอนด์฿8,744
RUD CHAIN ​​7990316 Hoist Ring 0 Pivot 7050 Lb.โหลดความจุ | AE9TAE 6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 ปอนด์฿10,183
RUD CHAIN ​​7993008 Hoist Ring 0 Pivot 9920 Lb.โหลดความจุ | AE9TAF 6LYA7 79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 ปอนด์฿15,303

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUD CHAIN 7990314 รอกแหวน 0 Pivot 3300 Lb.load Capacity
฿7,416 / หน่วย