RUD CHAIN Bolt-On Hoist Ring หมุนได้ 0 องศา
สไตล์ | รุ่น | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ E | ขนาดเกลียว | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7993008 | 1.031 " | 15 / 16 " | 2-23 / 64 " | M30 x 3.5 | 9920 ปอนด์ | ฿14,269 | |
A | 7992989 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M8 x 1.25 | £ 660 | ฿3,962 | |
A | 7990311 | 7 / 16 " | 21 / 64 " | 63 / 64 " | M10 x 1.5 | £ 880 | ฿4,995 | |
A | 7990314 | 19 / 32 " | 9 / 16 " | 1-25 / 64 " | M16 x 2 | 3300 ปอนด์ | ฿6,682 | |
A | 7990312 | 33 / 64 " | 25 / 64 " | 1.187 " | M12 x 1.75 | 1650 ปอนด์ | ฿4,882 | |
A | 7990315 | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 1-37 / 64 " | M20 x 2.5 | 5070 ปอนด์ | ฿8,153 | |
A | 7990316 | 53 / 64 " | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | M24 x 3 | 7050 ปอนด์ | ฿9,495 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ภาชนะผนังตรง
- ตัวกรองแผง
- แปรง HVAC
- ถังขยะ
- ชุดลำเลียงและถาดอบแห้ง
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ไฟฉุกเฉิน
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- สลักบานพับและบานพับ
- GUARDAIR ปืนลม Pistol Grip, Long Lever Trigger
- DAYTON แหวนติดมอเตอร์
- ARLINGTON INDUSTRIES กล่อง Gangable พลาสติก
- GPIMETERS ชุดแผ่นปิด
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2-12 Un
- ANVIL เม็ดมีดที่นั่งบรอนซ์
- ALL GEAR ฮัสกี้เชือกถักเปียคู่
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL เสื้อซับในแขนยาว CarbonX กันไฟ
- ENERPAC อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียว สิ่งที่แนบมากับ กระบอกสูบ ซีรีส์ A