จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A ข้อต่อเบลโลว์แคลมป์ 5/16 นิ้ว x 5/16 นิ้ว | AF9WEU 30VE93

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A แคลมป์เบลโลว์ข้อต่อ 5/16 นิ้ว x 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WEU รุ่น: BC21-5-5-Aข้ามอ้างอิง: 30VE93
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
฿8,939 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5/16 x 5/16 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia33.3mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
ความยาวถึง Bore20.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 1.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.016
สูงสุด เบื่อ0.313 "
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.006
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 200
นาที. เบื่อ0.313 "
ภายนอก Dia.33.3mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ41mm
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดBC21
สไตล์ที่สูบลม
แรงบิด120 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)400

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-อ-1/8 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-อ-3/16 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-อ-3/16 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿8,660
การผลิต RULAND BC10-4-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-อ-1/4 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC10-4-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-อ-1/4 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2 บริษัท 7 BC10-4-4-อ-1/4 x 1/4 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC12-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-อ-3/16 x 3/16 นิ้ว0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "฿7,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING BC21-5-5-A แคลมป์เบลโลว์ข้อต่อ 5/16 นิ้ว x 5/16 นิ้ว
฿8,939 / หน่วย