จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F Rigid Shaft Coupling One Piece 1-15 / 16in | AF9WVD 30VJ09

RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-15/16in

In Stock
รายการ: AF9WVD รุ่น: CLC-31-31-Fข้ามอ้างอิง: 30VJ09

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿40,773 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1-15 / 16 "
การกวาดล้าง Dia3.657 "
ความกว้างของรูกุญแจ1 / 2 "
วัสดุ1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว
แม็กซ์ RPM4000
ภายนอก Dia.3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
ขนาดสกรู3 / 8-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-F ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-3 / 16 นิ้ว | AF9WUZ 30VJ05 ซีแอลซี-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿7,189
RULAND MANUFACTURING CLC-19-19-SS ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-3 / 16 นิ้ว | AF9WVA 30VJ06 ซีแอลซี-19-19-เอสเอส1.187 "2.242 "1 / 4 "เหล็กสแตนเลส 3032-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "฿19,556
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-F Rigid Shaft Coupling One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVB 30VJ07 ซีแอลซี-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว2.625 "3.875 "5 / 16-24 "฿10,581
RULAND MANUFACTURING CLC-23-23-SS Rigid Shaft Coupling One Piece 1-7 / 16 Inch | AF9WVC 30VJ08 ซีแอลซี-23-23-เอสเอส1.437 "2.84 "3 / 8 "เหล็กสแตนเลส 3032.625 "3.875 "5 / 16-24 "฿25,950
RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-SS Rigid Shaft Coupling One Piece 1-15 / 16in | AF9WVE 30VJ10 ซีแอลซี-31-31-เอสเอส1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "เหล็กสแตนเลส 3033.375 "4.875 "3 / 8-24 "฿103,328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLC-31-31-F ข้อต่อเพลาแข็ง One Piece 1-15/16in
฿40,773 / หน่วย