RULAND MANUFACTURING CLC Series, ข้อต่อเพลาแข็ง
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ซีแอลซี-31-31-เอสเอส | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿96,962 | |
B | ซีแอลซี-31-31-F | 1-15 / 16 " | 3.657 " | 1 / 2 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ฿40,773 | |
B | ซีแอลซี-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿6,730 | |
A | ซีแอลซี-19-19-เอสเอส | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2-1 / 16 " | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ฿17,688 | |
B | ซีแอลซี-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿9,571 | |
A | ซีแอลซี-23-23-เอสเอส | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | เหล็กสแตนเลส 303 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ฿23,472 |
ซีรี่ส์ CLC, ข้อต่อเพลาแข็ง
Ruland Manufacturing ข้อต่อเพลาแบบแข็งให้การเชื่อมต่อระหว่างเพลากับเพลาในการใช้งานเซอร์โว พวกเขามีรูเจาะที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อต่ออยู่ในแนวเดียวกันเมื่อติดตั้งเพื่อป้องกันการวางแนวที่ไม่ถูกต้องและการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการในระบบและสกรูปลอมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด galling ในขณะที่ให้กำลังการยึดเกาะสูง พวกเขามีโครงสร้างเหล็กไร้สารตะกั่ว 303 SS / 1215 สำหรับทนต่ออุณหภูมิในช่วง -40 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากข้อต่อเพลาเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-15/16, 1.187 และ 1.437 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย
- เครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- หน่วยกักเก็บการรั่วไหลแบบพกพา
- มอเตอร์ชัตเตอร์
- พุกสุญญากาศ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การเติมอากาศในบ่อ
- ARLINGTON INDUSTRIES บูชฉนวน
- AEROQUIP จีบท่อไฮดรอลิกเมตริกตัวผู้
- DECOR GRATES 4 x 14 เลื่อนเหล็กชุบ
- DAYTON Direct Drive Blowers เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 9 นิ้ว
- LITHONIA LIGHTING LED ฟลัชเมาท์
- STARRETT 234 ก้านวัดปลายพร้อมปลายทรงกลม
- CONDOR พลาสติก, ป้ายความปลอดภัย, ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
- DWYER INSTRUMENTS เกจวัดแรงดันเฟืองท้ายแบบแม็กนีเฮลิกรุ่น 2000
- Cementex USA ซองซิปแบบอ่อน
- TIMKEN SDAF231 Series พิลโลว์บล็อคติดตั้งรูตรง