Ruland Mfg Clx-32-32-ss | ข้อต่อ One Piece Bore Dia 2 ใน | 2ama4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING CLX-32-32-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว | AB8ZKG 2AMA4

RULAND MANUFACTURING CLX-32-32-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZKG รุ่น: CLX-32-32-SSข้ามอ้างอิง: 2AMA4
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
฿64,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia2"
การกวาดล้าง Dia3.717 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
แม็กซ์ แรงบิด8200 นิ้ว.
ภายนอก Dia.3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.875 "
ขนาดสกรู3 / 8-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F ข้อต่อ One Piece Clamp Bore 5/16 In |/8 AB2XUL 6ADNXNUMX ซีแอลเอ็กซ์-5-5-เอฟประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ5 / 16 "1.033 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว450 นิ้ว.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "฿2,426
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/8 นิ้ว | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ5 / 8 "1.514 "เหล็กสแตนเลส 303950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"# 10-32 "฿7,211
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Coupling One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 ซีแอลเอ็กซ์-10-8-เอฟประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"# 10-32 "฿3,880
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Coupling One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "เหล็กสแตนเลส 303950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"# 10-32 "฿7,871
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 ซีแอลเอ็กซ์-12-10-เอฟประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ3/4 x 5/8 นิ้ว1.842 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3200 นิ้ว.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "฿4,730
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ3/4 x 5/8 นิ้ว1.842 "เหล็กสแตนเลส 3032000 นิ้ว.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "฿8,465
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/4 นิ้ว | AB8ZFM 2ALP2 ซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอฟประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ3 / 4 "1.842 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว3200 นิ้ว.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "฿3,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING CLX-32-32-SS คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 2 นิ้ว
฿64,664 / หน่วย