Ruland Mfg Fcmr19-7-6-ss | ข้อต่อ 6 บีม แคลมป์ 7mm X 6mm | 30ur77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 7mm x 6mm | AF9UBR 30UR77

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ 7มม. x 6มม.

In Stock
รายการ: AF9UBR รุ่น: FCMR19-7-6-SSอ้างไขว้: 30UR77
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
฿7,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia7 6 mm x มม
การกวาดล้าง Dia22.33mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore15.06mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.008
สูงสุด เบื่อ7
สูงสุด เบื่อ7 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.005
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ6 มม
ภายนอก Dia.19.1mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ31.8mm
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดFCMR 19
สไตล์6-Beam แคลมป์
แรงบิด31 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.096
UPC634529043219

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,048
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 เอฟซีเอ็มอาร์16-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿7,553
การผลิต RULAND FCMR16-6-5-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ 6 มม. x 5 มม. | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-อองศา 2256 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,048
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 เอฟซีเอ็มอาร์16-6-5-เอสเอสองศา 3506 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿7,553
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-อองศา 2256 6 mm x มม20.22mm6 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,048
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 เอฟซีเอ็มอาร์16-6-6-เอสเอสองศา 3506 6 mm x มม20.22mm6 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿7,553
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 เอฟซีเอ็มอาร์19-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม22.33mm5 มม19.1mm31.8mmM3 มมFCMR 19฿6,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FCMR19-7-6-SS คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ 7มม. x 6มม.
฿7,436 / หน่วย