จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FCMR32-11-10-A Coupling 6 Beam Clamp 11mm x 10mm | AF9UGH 30UT 51

RULAND MANUFACTURING FCMR32-11-10-A ข้อต่อ 6 แคลมป์ยึดลำแสง 11 มม. x 10 มม.

In Stock
รายการ: AF9UGH รุ่น: FCMR32-11-10-Aอ้างอิงข้าม: 30UT51

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿6,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia11 10 mm x มม
การกวาดล้าง Dia37.06mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore20.82mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.015
สูงสุด เบื่อ11
สูงสุด เบื่อ11 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.01
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 225
นาที. เบื่อ10mm
ภายนอก Dia.31.8mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ44.5mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดFCMR 32
สไตล์6-Beam แคลมป์
แรงบิด50 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.071

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,370
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 เอฟซีเอ็มอาร์16-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿8,351
การผลิต RULAND FCMR16-6-5-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ 6 มม. x 5 มม. | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-อองศา 2256 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,370
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 เอฟซีเอ็มอาร์16-6-5-เอสเอสองศา 3506 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿8,351
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-อองศา 2256 6 mm x มม20.22mm6 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿3,370
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 เอฟซีเอ็มอาร์16-6-6-เอสเอสองศา 3506 6 mm x มม20.22mm6 มม15.9mm25.4mmM2.5 มมFCMR 16฿8,351
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Coupling 6 บีมแคลมป์ 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 เอฟซีเอ็มอาร์19-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม22.33mm5 มม19.1mm31.8mmM3 มมFCMR 19฿7,731

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FCMR32-11-10-A ข้อต่อ 6 แคลมป์ยึดลำแสง 11 มม. x 10 มม.
฿6,093 / หน่วย