Ruland Mfg Fsmr25-10-9-a | ข้อต่อ 6 บีมสกรูตัวหนอน 10mm X 9mm | 30uv28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A Coupling 6 Beam Set Screw 10mm x 9mm | AF9UPR 30 ยูวี 28

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอน 10 มม. x 9 มม.

In Stock
รายการ: AF9UPR รุ่น: FSMR25-10-9-Aข้ามอ้างอิง: 30UV28
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
฿3,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia10 9 mm x มม
การกวาดล้าง Dia28.37mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore17.87mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.01
สูงสุด เบื่อ10
สูงสุด เบื่อ10 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 225
นาที. เบื่อ9mm
ภายนอก Dia.25.4mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ38.1mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (120 องศา)
ขนาดFSMR 25
สไตล์6-Beam Set สกรู
แรงบิด33 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.097

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-เอสเอสองศา 3505 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,009
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-อองศา 2256 5 mm x มม20.22mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 6 มม. x 5 มม. | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-เอสเอสองศา 3506 5 mm x มม22.33mm5 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,009
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-อองศา 2256 6 mm x มม22.33mm6 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿2,820
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Coupling 6 สกรูชุดบีม 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-เอสเอสองศา 3506 6 mm x มม22.33mm6 มม15.9mm25.4mmM4 มมFSMR 16฿7,009
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Coupling 6 สกรูชุดบีม 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-อองศา 2255 5 mm x มม22.33mm5 มม19.1mm31.8mmM4 มมFSMR 19฿2,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-9-A ข้อต่อ 6 สกรูตัวหนอน 10 มม. x 9 มม.
฿3,247 / หน่วย