Ruland Mfg Jcc26-6-a | Jaw Coupling Hub Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง .375 นิ้ว ขนาด Jcc26 | 3hpy7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .375 Inch Size Jcc26 | AC9NKV 3 แรงม้า 7

RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ .375 นิ้วขนาด Jcc26

In Stock
รายการ: AC9NKV รุ่น: JCC26-6-Aข้ามอ้างอิง: 3HPY7
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
฿4,452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia0.375 "
รูกุญแจไม่
ขนาดรูกุญแจ3 / 32 "x 3 / 64"
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.1.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18mm
ขนาดJCC 26
UPC634529113226

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaรูกุญแจขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING JCC16-6-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .375 Inch Size Jcc16 | AC9NKQ 3 แรงม้า 3 JCC16-6-อ0.375 "ไม่3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJCC 16฿2,585
RULAND MANUFACTURING JCC16-8-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .500 Inch Size Jcc16 | AC9NKR 3 แรงม้า 4 JCC16-8-อ0.5 "ไม่1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJCC 16฿2,579
RULAND MANUFACTURING JCC26-10-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .625 Inch Size Jcc26 | AC9NKT 3 แรงม้า 5 JCC26-10-อ0.625 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC 26฿4,386
RULAND MANUFACTURING JCC26-12-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .750 Inch Size Jcc26 | AC9NKU 3 แรงม้า 6 JCC26-12-อ0.75 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJCC 26฿4,470
RULAND MANUFACTURING JCC26-8-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .500 Inch Size Jcc26 | AC9NKW 3 แรงม้า 8 JCC26-8-อ0.5 "ไม่1 / 8 "x 1 / 16"1.625 "18mmJCC 26฿4,387
RULAND MANUFACTURING JCC36-10-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .625 Inch Size Jcc36 | AC9NKX 3 แรงม้า 9 JCC36-10-อ0.625 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC 36฿9,610
RULAND MANUFACTURING JCC36-12-A Jaw Coupling Hub Bore Diameter .750 Inch Size Jcc36 | AC9NKY 3 แรงม้า 1 JCC36-12-อ0.75 "ไม่3 / 16 "x 3 / 32"2.25 "28.7mmJCC 36฿9,574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING JCC26-6-A Jaw Coupling Hub เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ .375 นิ้วขนาด Jcc26
฿4,452 / หน่วย