Ruland Mfg Mbc41-16-12-a | ข้อต่อเบลโลว์แคลมป์เจาะ 16 X 12 มม. | 2ack3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3

RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง 16 x 12 มม.

In Stock
รายการ: AB8XJF รุ่น: MBC41-16-12-Aอ้างอิงข้าม: 2ACK3
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
฿8,932 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia16 มม. x 12
การกวาดล้าง Dia41.00mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia41mm
ความยาวถึง Bore25.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 2
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.020
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.010
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.41mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ51mm
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์ที่สูบลม
แรงบิด250 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.002
UPC634529064153

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-อ-5 มม. x 415.00mm0.004200-15mm27mm฿7,176
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-อ-5 มม. x 515.00mm0.004200-15mm27mm฿7,809
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-อ-6 มม. x 415.00mm0.004200-15mm27mm฿7,176
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-อ-16 มม. x 1541.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-อ-16 มม. x 1641.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-อ-20 มม. x 1541.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-16-A Coupling Bellows แคลมป์เจาะ 20 x 16 Mm | AB8XJR 2ACL9 MBC41-20-16-อ-20 มม. x 1641.00mm0.010200-41mm51mm฿8,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง 16 x 12 มม.
฿8,932 / หน่วย