Ruland Mfg Mdcd41-14-14-a | ข้อต่อแคลมป์ดิสก์คู่เจาะ 14 X 14 มม. | 2adk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 14 x 14 Mm | AB8XTL 2ADK1

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A คัปปลิ้ง แคลมป์ดิสก์คู่ รู 14 x 14 มม.

In Stock
รายการ: AB8XTL รุ่น: MDCD41-14-14-Aข้ามอ้างอิง: 2ADK1
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
฿8,070 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia14 มม. x 14
การกวาดล้าง Dia41.30mm
ประเภทแผ่นดิสก์เหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia41.30mm
ความยาวถึง Bore27.5mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 2
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 020
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.010
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.41.30mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ55mm
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์แคลมป์ดิสก์คู่
แรงบิด180 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.002

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaการกวาดล้าง Dia¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูสไตล์แรงบิดความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ราคา
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 4 x 4 Mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-อ19.10mm4 มม. x 419.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,922
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 5 x 4 Mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-อ19.10mm5 มม. x 419.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,583
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 5 x 5 Mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-อ19.10mm5 มม. x 519.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,922
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 6 x 4 Mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-อ19.10mm6 มม. x 419.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,583
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 6 x 5 Mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-อ19.10mm6 มม. x 519.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,922
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 6 x 6 Mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-อ19.10mm6 มม. x 619.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿6,408
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A คัปปลิ้ง Double Disc Clamp Bore 8 x 5 Mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-อ19.10mm8 มม. x 519.10mm30.2mmM2.5 มมแคลมป์ดิสก์คู่25 นิ้ว.0.013฿5,922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MDCD41-14-14-A คัปปลิ้ง แคลมป์ดิสก์คู่ รู 14 x 14 มม.
฿8,070 / หน่วย