จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MSP-10-ST แคลมป์ปลอกเพลา 2pc 10mm 316 Stainless Steel | AF9XGV 30VL97

RULAND MANUFACTURING MSP-10-ST แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 10มม. สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF9XGV รุ่น: MSP-10-STข้ามอ้างอิง: 30VL97
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
฿3,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia10mm
การกวาดล้าง Dia26.3mm
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.24mm
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรูM3 x 10
ความกว้าง9mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเจาะ Diaขนาดฝาเกลียวภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิราคา
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 ม.ป.ส.-10-อ-40 องศาถึง 225 องศา F10mmM324mmแม็กเหล็กM39mm225 องศา F฿909
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 ม.ป.ส.-10-ฉ-40 องศาถึง 350 องศา F10mmM324mmแม็กเหล็กM39mm350 องศา F฿743
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 เอ็มเอสพี-10-เอสเอส-40 องศาถึง 350 องศา F10mmM324mmเหล็กกล้าไร้สนิมM39mm350 องศา F฿1,490
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 ม.ป.ส.-11-อ-40 องศาถึง 225 องศา F11mmM428mmแม็กเหล็กM411mm225 องศา F฿918
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 ม.ป.ส.-11-ฉ-40 องศาถึง 350 องศา F11mmM428mmแม็กเหล็กM411mm350 องศา F฿804
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 เอ็มเอสพี-11-เอสเอส-40 องศาถึง 350 องศา F11mmM428mmเหล็กกล้าไร้สนิมM411mm350 องศา F฿1,729
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 ม.ป.ส.-12-อ-40 องศาถึง 225 องศา F12mmM428mmแม็กเหล็กM411mm225 องศา F฿924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MSP-10-ST แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 10มม. สแตนเลส 316
฿3,425 / หน่วย