Ruland Mfg Psmr25-9-8-ss | ข้อต่อ 4 บีม สกรูตัวหนอน 9mm X 8mm | 30vd05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING PSMR25-9-8-SS Coupling 4 สกรูชุดบีม 9mm x 8mm | AF9VVQ 30VD05

RULAND MANUFACTURING PSMR25-9-8-SS ข้อต่อ 4 คาน สกรูตัวหนอน 9mm x 8mm

In Stock
รายการ: AF9VVQ รุ่น: PSMR25-9-8-SSข้ามอ้างอิง: 30VD05

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿8,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia9 8 mm x มม
การกวาดล้าง Dia31.8mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore13.84mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.01
สูงสุด เบื่อ9
สูงสุด เบื่อ9 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ8 มม
ภายนอก Dia.25.4mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ31.8mm
ขนาดสกรูM4 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (120 องศา)
ขนาดPSMR 25
สไตล์4-Beam Set สกรู
แรงบิด54 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.071

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-อ2253 มม. x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 มม-฿2,597
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-อ2253 มม. x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,637
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-อ2254 มม. x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,621
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-อ2255 มม. x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 มม-฿2,252
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-อ2253 มม. x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,544
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-อ2254 มม. x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,544
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A คัปปลิ้ง 4 บีมชุดสกรูเจาะ 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-อ2254 มม. x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 มม-฿2,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING PSMR25-9-8-SS ข้อต่อ 4 คาน สกรูตัวหนอน 9mm x 8mm
฿8,322 / หน่วย