จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING QCL-46-A Shaft Collar Quick Clamp 2-7 / 8 Inch Aluminium | AF9XUD 30VP50

RULAND MANUFACTURING QCL-46-A ปลอกเพลา Quick Clamp อลูมิเนียม 2-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9XUD รุ่น: QCL-46-Aอ้างอิงข้าม: 30VP50
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
฿7,863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia2.875 "
การกวาดล้าง Dia4.724 "
สไตล์ปกแคลมป์ด่วน
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุอลูมิเนียม 6061 สีดำ Anodized
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ภายนอก Dia.4.724 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม 18-8 300 Series
ขนาดสกรูM6
ความกว้าง0.748 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaขนาดฝาเกลียวความกว้างการกวาดล้าง Diaภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ราคา
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 8in Bore | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-กM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,393
RULAND MANUFACTURING QCL-8-A Quick Clamp Shaft Collar 1/2 Inch Bore | . การผลิต AE3GWN 5DFH2 QCL-8-กM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,392
RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Quick Clamp Shaft Collar 5 / 8in Bore | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-กM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,391
RULAND MANUFACTURING QCL-12-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 4in Bore | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-กM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "อลูมิเนียม 202450mm฿2,966
RULAND MANUFACTURING QCL-16-A Quick Clamp Shaft Collar 1 Inch Bore | . การผลิต AE3GWR 5DFH5 QCL-16-กM41"M413mm2"1"อลูมิเนียม 202450mm฿3,061
RULAND MANUFACTURING QCL-18-A Quick Clamp Shaft Collar 1 1/8 Inch Bore | . การผลิต AE3GWT 5DFH6 QCL-18-กM41.125 "M413mm2"1.125 "อลูมิเนียม 202450mm฿2,923
RULAND MANUFACTURING QCL-20-A ปลอกเพลาแคลมป์ด่วน 1 1/4 นิ้ว เจาะ | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-กM51.25 "M515mm3"1.25 "อลูมิเนียม 202475mm฿4,605

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING QCL-46-A ปลอกเพลา Quick Clamp อลูมิเนียม 2-7/8 นิ้ว
฿7,863 / หน่วย