จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-F คัปปลิ้ง 7 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 8/9 นิ้ว | AB2AEZ 3APFXNUMX

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-F คัปปลิ้ง 7 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 8/XNUMX นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9AEZ รุ่น: SPC-14-14-Fอ้างอิงข้าม: 2APF3
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
฿9,180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia7 / 8 "
การกวาดล้าง Dia1.932 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุเหล็กออกไซด์ดำ
แม็กซ์ แรงบิด3600 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขนาดสกรู1 / 4-28 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 In | AA9CAW 1CFD3 สพท -32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม8200 นิ้ว.3.375 "4.875 "฿116,374
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 สพค -6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 นิ้ว1.033 "3/32 x 3/64 นิ้วเหล็กออกไซด์ดำ450 นิ้ว.7 / 8 "1.375 "฿9,177
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 สพท -6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 นิ้ว1.033 "3/32 x 3/64 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม240 นิ้ว.7 / 8 "1.375 "฿12,248
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F คัปปลิ้ง รูสองชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว | AB9ADK 2APB3 สพค -10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กออกไซด์ดำ1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿5,968
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 In | AB9ADN 2APB6 สพท -10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿11,163
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 สพค -10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "3/16 x 1/8 นิ้วเหล็กออกไซด์ดำ1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿9,152
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 สพท -10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "3/16 x 1/8 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿13,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPC-14-14-F คัปปลิ้ง 7 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 8/XNUMX นิ้ว
฿9,180 / หน่วย