Ruland Mfg Tcl-18-12-ss | ปลอกเพลาเกลียว Id 1 1/8-12 In | 2akz2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING TCL-18-12-SS Threaded Shaft Collar Id 1 1 / 8-12 In | AB8ZAJ 2AKZ2

RULAND MANUFACTURING TCL-18-12-SS รหัสปลอกเพลาเกลียว 1 1/8-12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8ZAJ รุ่น: TCL-18-12-SSอ้างอิงข้าม: 2AKZ2
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
฿3,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1-1 / 8 "-12
การกวาดล้าง Dia2.14 "
สไตล์ปกแคลมป์เกลียว
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นสดใส
ภายใน Dia13
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.1.875 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู1 / 4 "-28
กำหนดขนาดสกรู1 / 4-28
ชนิดภาพเขียนthreaded
ความกว้าง1 / 2 "
ทนต่ออุณหภูมิ350 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaกำหนดขนาดสกรูความกว้างเสร็จสิ้นภายใน Diaวัสดุราคา
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 ทีซีแอล-10-11-เอฟ# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "ออกไซด์ดำ5 / 8-111215 ขโมยตะกั่วฟรี฿691
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 ทีซีแอล-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "สดใส5 / 8-11เหล็กสแตนเลส 303฿1,434
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 ทีซีแอล-10-18-เอฟ# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "ออกไซด์ดำ5 / 8-181215 ขโมยตะกั่วฟรี฿702
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 ทีซีแอล-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "สดใส5 / 8-18เหล็กสแตนเลส 303฿1,478
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 ทีซีแอล-12-10-เอฟ1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "ออกไซด์ดำ3 / 4-101215 ขโมยตะกั่วฟรี฿811
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 ทีซีแอล-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "สดใส3 / 4-10เหล็กสแตนเลส 303฿1,738
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 ทีซีแอล-12-16-เอฟ1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "ออกไซด์ดำ3 / 4-161215 ขโมยตะกั่วฟรี฿806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING TCL-18-12-SS รหัสปลอกเพลาเกลียว 1 1/8-12 นิ้ว
฿3,016 / หน่วย