Rwm 46-upr-0820-r | ลูกล้อจานแข็ง 1000 ปอนด์ 8 ในเส้นผ่านศูนย์กลาง | 29xu54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RWM 46-UPR-0820-R ลูกล้อจานแข็ง 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AF9EYF 29XU54

RWM 46-UPR-0820-R ลูกล้อจานแข็ง 1000 ปอนด์ 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AF9EYF รุ่น: 46-UPR-0820-Rข้ามอ้างอิง: 29XU54
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
฿2,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
สีหลักBlack
durometer95 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน1000 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
วัสดุแกนล้อจานโพรพิลีน
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อยูรีเทน
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ล้อสำรองMfr. เลขที่ UPR-0820-08
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8716900000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ไม่ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RWM 46-UPR-0820-R ลูกล้อจานแข็ง 1000 ปอนด์ 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง
฿2,095 / หน่วย