S&w Bsw-2an | ขาปรับระดับ 1/2-13 X เหล็ก 4 นิ้ว | 4nyg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

S & W BSW-2AN แท่นปรับระดับ 1 / 2-13 x 4 นิ้วเหล็ก | AD9AUH 4NYG5

S & W BSW-2AN แท่นปรับระดับเหล็ก 1/2-13 x 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9AUH รุ่น: BSW-2ANอ้างอิงข้าม: 4NYG5

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,004 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ
ฐานเหล็ก
ฐาน Dia1.875 "
ความยาวกลอน4"
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นนิกเกิล
ความสูง5.125 "
แม่มด3 / 4 "
ประเภทการปรับระดับระดับมัน
ความจุโหลด5000 ปอนด์
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการปรับระดับฐานฐาน Diaความจุโหลดขนาดเกลียวความยาวกลอนการก่อสร้างเสร็จสิ้นราคา
S & W SSWD-0 แท่นปรับระดับสแตนเลส 1 / 4-20 ความจุ 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0ระดับมันเดลริน1"200 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿634
S & W SSWD-1 Leveling Mount Stainless Steel 3 / 8-16 Capacity 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1ระดับมันเดลริน1.25 "300 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿701
S & W SSWD-2 Leveling Mount Stainless Steel 1 / 2-13 Capacity 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2ระดับมันเดลริน1.875 "700 ปอนด์1 / 2-132"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿915
S & W BSW-0Z แท่นปรับระดับ 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 บีเอสดับเบิลยู-0แซดระดับมันเหล็ก1"1000 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กสังกะสีเหลือง฿368
S & W BSW-0N แท่นปรับระดับ 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 บีเอสดับเบิลยู-0Nระดับมันเหล็ก1"1000 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กนิกเกิล฿415
S & W BSW-1Z แท่นปรับระดับ 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 บีเอสดับเบิลยู-1แซดระดับมันเหล็ก1.25 "3750 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กสังกะสีเหลือง฿467
S & W BSW-1N แท่นปรับระดับ 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 บีเอสดับเบิลยู-1Nระดับมันเหล็ก1.25 "3750 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กนิกเกิล฿527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

S & W BSW-2AN แท่นปรับระดับเหล็ก 1/2-13 x 4 นิ้ว
฿1,004 / หน่วย