S&w Bsw-2m | เหล็กกันกลิ่น 1/2-13 X 2 นิ้ว | 4trd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

S & W BSW-2M Anti-vibe 1 / 2-13 x 2 Inch Steel | AD9NEY 4TRD9

S & W BSW-2M เหล็กกันรอย 1/2-13 x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9NEY รุ่น: BSW-2Mอ้างอิงข้าม: 4TRD9
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
฿1,283 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ
ฐานเหล็กพร้อมแผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
ฐาน Dia1.875 "
ความยาวกลอน2"
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
ความสูง3.75 "
แม่มด3 / 4 "
ประเภทการปรับระดับป้องกันการสั่นสะเทือน
ความจุโหลด1000 ปอนด์
ขนาดเกลียว1 / 2-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการปรับระดับฐานฐาน Diaความจุโหลดขนาดเกลียวความยาวกลอนการก่อสร้างเสร็จสิ้นราคา
S & W SSWD-0 แท่นปรับระดับสแตนเลส 1 / 4-20 ความจุ 200 Lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0ระดับมันเดลริน1"200 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿634
S & W SSWD-1 Leveling Mount Stainless Steel 3 / 8-16 Capacity 300 Lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1ระดับมันเดลริน1.25 "300 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿701
S & W SSWD-2 Leveling Mount Stainless Steel 1 / 2-13 Capacity 700 Lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2ระดับมันเดลริน1.875 "700 ปอนด์1 / 2-132"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿915
S & W BSW-0Z แท่นปรับระดับ 1 / 4-20 | AB9XHY 2G361 บีเอสดับเบิลยู-0แซดระดับมันเหล็ก1"1000 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กสังกะสีเหลือง฿368
S & W BSW-0N แท่นปรับระดับ 1 / 4-20 | AB9XHZ 2G362 บีเอสดับเบิลยู-0Nระดับมันเหล็ก1"1000 ปอนด์1 / 4-201.25 "เหล็กนิกเกิล฿415
S & W BSW-1Z แท่นปรับระดับ 3 / 8-16 | AB9XJA 2G363 บีเอสดับเบิลยู-1แซดระดับมันเหล็ก1.25 "3750 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กสังกะสีเหลือง฿467
S & W BSW-1N แท่นปรับระดับ 3 / 8-16 | AB9XJB 2G364 บีเอสดับเบิลยู-1Nระดับมันเหล็ก1.25 "3750 ปอนด์3 / 8-162"เหล็กนิกเกิล฿527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

S & W BSW-2M เหล็กกันรอย 1/2-13 x 2 นิ้ว
฿1,283 / หน่วย