SAF-T-FENCE SAF-H3458-SL บานพับประตู กว้าง 3 ฟุต x สูง 5 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานพับ |
การก่อสร้าง | เหล็กสแตนเลส |
ความสูงของประตู | 5ft |
ขนาดประตู | 3 W x 5 ฟุต H |
ประเภทประตู | การแกว่ง |
ความกว้างประตู | 2.8ft |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงสีดำ |
วัด | 10 ก. ลวด 14 ga. ช่อง C |
ความสูง | 5ft |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 7308305050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เซฟ -H4658-MR | 5ft | 3.8ft | 5ft | 4ft | ฿30,977 | ||
เซฟ -H3482-MR | 7ft | 2.8ft | 7ft | 3ft | ฿30,763 | RFQ
| |
เซฟ -H4682-MR | 7ft | 3.8ft | 7ft | 4ft | ฿35,659 | RFQ
| |
SAF-H3482-SL | 7ft | 2.8ft | 7ft | 3ft | ฿20,750 | RFQ
| |
SAF-H4658-SL | 5ft | 3.8ft | 5ft | 4ft | ฿15,333 | ||
SAF-H4682-SL | 7ft | 3.8ft | 7ft | 4ft | ฿18,628 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.