SAFETY SPEED SR5U แผง Sawith เราท์เตอร์ 8 นิ้ว 4300 รอบต่อนาที ตัด H 62 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงเลื่อย / ชุดเราเตอร์ |
แอมป์ @ 120V | 13.0/15.0 |
ใบมีด Dia | 8" |
ความหนาตัด | 1-3 / 4 " |
ไม่มีโหลด RPM | 4300 |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 124 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 249.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 314.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8465910058 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ @ 120V | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5 | 15.0 | 5800 | 83 " | 120 " | ฿339,628 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.