SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9633 พื้นผิวสายนาฬิกาและกระดิ่งเหล็ก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นาฬิกาและยามกระดิ่ง |
หลัง | จุดเปิด |
สี | ขาว |
ความลึก | 6" |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 20 " |
ความสูง | 20 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
วัสดุ | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ |
การติด | พื้นผิว |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 250 องศา F |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 7326200071 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สที -9631 | ขาว | 10.5 " | 10.5 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | 10.5 " | ฿3,297 | ||
สที -9631-R | สีแดง | 10.5 " | 10.5 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | 10.5 " | ฿2,600 | ||
สที -9631-SS | โดยธรรมชาติ | 10.5 " | 10.5 " | สแตนเลสเหล็กลวด | 10.5 " | ฿4,450 | ||
สที -9632 | ขาว | 16.5 " | 16.5 " | 9 ก. ลวดเหล็กเคลือบ | 16.5 " | ฿3,744 | ||
สที -9632-SS | โดยธรรมชาติ | 16.5 " | 16.5 " | สแตนเลสเหล็กลวด | 16.5 " | ฿5,915 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.