เซฟเวย์ S21f-6 | ปลั๊กต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt | 4vtz4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SAFEWAY S21F-6 Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPN 4VTZ4

SAFEWAY S21F-6 ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD9YPN รุ่น: S21F-6ข้ามอ้างอิง: 4VTZ4
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
฿2,027 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล28 กรัมต่อนาที
กลไกการล็อคผลักดึง
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์4110-5
ไพโอเนียร์อินเตอร์เชนจ์4110-5
ขนาดท่อ NPT3/4
ประทับตราแหวนบอล / O
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลบอลและโอริง
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว3 / 4 "-14
ชนิดภาพเขียนปลั๊ก Coupler (จุกนม)
การออกแบบวาล์วลูกบอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซีลขนาดตัวอัตราการไหลชนิดภาพเขียนการออกแบบวาล์วชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SAFEWAY S45-6 ตัวต่อด่วน 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMV 4VTP 5 S45-6บอลและโอริง1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ลูกบอลตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,626
SAFEWAY S45-6P Quick Coupler Body 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMW 4VTP6 S45-6Pแคปทีฟวาล์ว1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ก้านตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก2 11 / 16 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,755
SAFEWAY S71-6 Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YMZ 4VTP9 S71-6บอลและโอริง1 / 2 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)ลูกบอลจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,489
SAFEWAY S71-6P Quick Coupler Plug 3/4 นิ้ว Npt | AD9YNA 4VTR1 S71-6Pแคปทีฟวาล์ว1 / 2 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)ก้านจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,718
SAFEWAY FFE495-4-3 / 4 Quick Coupler Body 3/4 Inch Npt | AD9YPB 4VTX7 FFE495-4-3 / 4ล้างหน้า3 / 4 "12 GPMCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 1 / 16 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,592
SAFEWAY FFE495-6 ตัวต่อด่วน 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPC 4VTX8 FFE495-6ล้างหน้า1"26 กรัมต่อนาทีCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 49 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,944
SAFEWAY FFE491-4-3 / 4 ปลั๊ก Quick Coupler 3/4 นิ้ว Npt | AD9YPF 4VTY4 FFE491-4-3 / 4ล้างหน้า3 / 4 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)เหมือนท่อจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SAFEWAY S21F-6 ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 3/4 นิ้ว Npt
฿2,027 / หน่วย